Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYV8 Branch Tee Messinki 1/2 tuuman Fnpt x Mnpt | AE7WVB

APPROVED VENDOR 6AYV8 Branch Tee messinki 1/2 tuuman Fnpt x Mnpt

Varastossa
Tuote: AE7WVB Malli: 6AYV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaara Tee
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x MNPT
Max. Paine1200 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYV6 Branch Tee Messinki 1/4 tuuman Fnpt x Mnpt | AE7WUZ 6AYV61 / 4 "€8.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYV8 Branch Tee messinki 1/2 tuuman Fnpt x Mnpt
€23.06 / yksikkö