Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AWP4 Tärinänvaimennin 9 3/4 tuuman pituus | AE7WHH

APPROVED VENDOR 6AWP4 tärinänvaimennin 9 3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE7WHH Malli: 6AWP4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinänvaimennin
Todellinen OD (tuumaa)7/8
PunosmateriaaliRuostumaton teräs
Murtumispaine2500 psi
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden koko5 / 8 "
ToimintoMinimoi tärinän mahdolliset vahingolliset vaikutukset
Max. Työpaine650 PSI
Kokonaispituus9.75 "
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiHikiyhteys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava letkutunnus (tuumaa) (5/8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP4 tärinänvaimennin 9 3/4 tuuman pituus
€12.98 / yksikkö