HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALY0 U-kanava 6063 Alumiini 1 1/2 jalka 1 1/2 tuumaa x 8 jalkaa | AE7UNX

APPROVED VENDOR 6ALY0 U-kanava 6063 alumiini 1 1/2 jalka 1 1/2 tuumaa x 8 jalkaa

Tuote: AE7UNX Malli: 6ALY0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€43.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-kanava
Alloy tyyppi6063
Pohjan leveys1.5 "
Pohjan leveyden toleranssi+/- 0.014 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Jalan pituus1.5 "
Jalan pituuden toleranssi+/- 0.014 "
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlumiini
LuonneT52
Vetolujuus27,000 psi
TyyppiKorroosionkestävä
Tyypillinen kovuus60
Tyypillinen tuotto21,000 psi
Seinämän paksuus0.125 "
Seinämän paksuuden toleranssi+/- 0.007 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysJalan pituusHinta
HYVÄKSYTY Myyjä 6ALY1 U-kanava 6063 Alumiini 1 1/4 jalka 1 1/4 tuumaa x 8 jalkaa AE7UNY 6ALY11.25 "1.25 "€31.19
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALY6 U-kanava 6063 Alumiini 3/4 tuuman jalka 1 3/4 tuuma x 8 jalkaa | AE7UPD 6ALY61.75 "3 / 4 "€32.43
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALZ0 U-kanava 6063 Alumiini 1/2 tuuman jalka 1 1/2 tuuman x 8 jalkaa | AE7UPH 6ALZ01.5 "1 / 2 "€23.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALY0 U-kanava 6063 alumiini 1 1/2 jalka 1 1/2 tuumaa x 8 jalkaa
€43.12 / yksikkö