Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6ACH6 Magneettinen releen kytkentä 120v kela AE7RLW

APPROVED VENDOR 6ACH6 magneettirelekytkin, 120 V kela

Varastossa
Tuote: AE7RLW Malli: 6ACH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen rele
Käämin voltit120
Syvyys2"
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V12
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC6
Korkeus2.25 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V60
AsennusYleismaailmallinen
Resistiiviset ampeerit @ 277V15
Kytkimen tyyppiDPST
TyyppiVaihtaminen
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täyden kuorman ampeerit @ 208 V (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitKytkimen tyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6ACH4 -magneettinen releen kytkin SPDT 208 / 240v AE7RLU 6ACH4208/240SPDT€10.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ACH5 Magneettinen releen kytkentä 24v kela AE7RLV 6ACH524DPST€11.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ACH7 Magneettinen releen kytkentä Dpst 208 / 240v | AE7RLX 6ACH7208/240DPST€11.29
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6AZU0 Magneettinen relekytkin 120 V kela | AE7XBJ 6AZU0120DPDT€11.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZU1 Magneettinen releen kytkentä 208 / 240v kela AE7XBK 6AZU1208/240DPDT€11.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ACH6 magneettirelekytkin, 120 V kela
€11.45 / yksikkö