HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPX7 Kenttäkovettuva arkku | AE7NMK

APPROVED VENDOR 5ZPX7 Field Curing Chest

Varastossa
Tuote: AE7NMK Malli: 5ZPX7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€823.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKentän kovettuva rinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi4202923031
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPX7 Field Curing Chest
€823.06 / yksikkö