Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5XA29 Kierreliitos, 3PK | AE7DQH

APPROVED VENDOR 5XA29 kierreliitin, 3PK

Varastossa
Tuote: AE7DQH Malli: 5XA29

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen lukitus kierre
Poran koko12.80mm
Ulkokierteen kokoM14 x 1.50
AsennusTyökalu 5XA43
Sisäisen langan luokka6H
Sisäisen langan kokoM10 x 1.5
Pituus14 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Täysi langan syvyys15.5mm
Napauta KootM14 x 1.5mm
Kiertyyppimetrinen
Tyyppi4 lukitusnäppäintä
Seinä tyyppiOhut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokierre (6G)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA29 kierreliitin, 3PK
€89.42 /pakkaus