Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5XA24 Threaded Insert, 3PK | AE7DQC

APPROVED VENDOR 5XA24 kierreliitin, 3PK

Varastossa
Tuote: AE7DQC Malli: 5XA24

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen lukitus kierre
Poran koko37 / 64 "
Ulkokierteen koko5 / 8-11
AsennusTyökalu 5XA44
Sisäisen langan luokka3B
Sisäisen langan koko1 / 2-13 "
Pituus0.62 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Täysi langan syvyys0.68 "
Napauta Koot5 / 8-11
KiertyyppiUNC
Tyyppi4 lukitusnäppäintä
Seinä tyyppiOhut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokierre (2A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA24 kierreliitin, 3PK
€93.16 /pakkaus