Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WY61 Kierresisä 1/4-20 0.370 L, 5PK | AE7CNY

APPROVED VENDOR 5WY61 kierresisä 1/4-20 0.370 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AE7CNY Malli: 5WY61

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen lukitus kierre
Poran kokoX
Ulkokierteen koko7 / 16-14
AsennusTyökalu 5XA41
Sisäisen langan luokka3B
Sisäisen langan koko1 / 4-20
Pituus0.37 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Täysi langan syvyys0.41 "
Napauta Koot7 / 16-14
KiertyyppiUNC
Tyyppi2 lukitusnäppäintä
Seinä tyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokierre (2A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY61 kierresisä 1/4-20 0.370 L, 5PK
€37.37 /pakkaus