HYVÄKSYTTY Myyjä 5WUD7 Tarp-verkko Tarp polyeteeni 10 x 24 jalkaa AE7CDM

APPROVED VENDOR 5WUD7 Polyeteenin suojaverkko, 10 x 24 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7CDM Malli: 5WUD7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€210.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh tarp
VäriRusketus
Leikkaa koko10 x 24 jalkaa
Valmis koko10 x 24 jalkaa
läpiviennitMessinki
Saumaommeltu
Tarp materiaalipolyeteeni
Paksuus10 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8735
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi6306120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeikkaa kokoValmis kokoSaumaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ZRV6 Pressuverkko Polyeteenileikattu koko6 x 8 jalkaa AD3JZF 3ZRV6Musta6 x 8 jalkaa5 jalkaa 8 "x 7 jalkaa 8"ommeltu€48.39
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ZRV7 Pressuverkko Polyeteenileikattu koko 10 x 12 jalkaa AD3JZG 3ZRV7Musta10 x 12 jalkaa9 jalkaa 8 "x 11 jalkaa 8"ommeltu€105.22
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ZRV8 Pressuverkko Polyeteenileikattu koko 10 x 20 jalkaa AD3JZH 3ZRV8Musta10 x 20 jalkaa9 jalkaa 8 "x 19 jalkaa 8"ommeltu€175.35
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ZRV9 Pressuverkko Polyeteenileikattu koko 12 x 24 jalkaa AD3JZJ 3ZRV9Musta12 x 24 jalkaa11 jalkaa 8 "x 23 jalkaa 8"Kaksinkertainen ommeltu ja vahvistettu nauhalla€241.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WUA3 Tarp-verkko Tarp-polyeteeni 8 x 12 jalkaa AE7CCL 5WUA3Musta8 x 12 jalkaa8 x 12 jalkaaommeltu€92.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WUA4 Tarp-verkko Tarp polyeteeni 10 x 24 jalkaa AE7CCM 5WUA4Musta10 x 24 jalkaa10 x 24 jalkaaommeltu€210.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WUA5 Tarp-verkko Tarp polyeteeni 10 x 30 jalkaa AE7CCN 5WUA5Musta10 x 30 jalkaa10 x 30 jalkaaommeltu€250.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WUD7 Polyeteenin suojaverkko, 10 x 24 jalkaa
€210.39 / yksikkö