HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WLH8 Hammer, jossa kartiomainen jalka 6 tuumaa | AE7BGY

APPROVED VENDOR 5WLH8-vasara kartiomaisella jalalla 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7BGY Malli: 5WLH8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,419.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasara kapenevalla jalalla, 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8430100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WLH8-vasara kartiomaisella jalalla 6 tuumaa
€2,419.71 / yksikkö