Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXC1 -mittausjohdinlanka 18 Awg 50 jalkaa musta | AE6MCQ

APPROVED VENDOR 5TXC1 mittausjohto 18 Awg 50 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AE6MCQ Malli: 5TXC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaa johtimen johto
VäriMusta
EristysSilikoni
Maks. Vahvistimet20
Nimellinen ulkohalkaisija.0.144 "
Roll pituus50ft.
karilleajoa65 AWG / 36 tinattu kuparijohdin
Lämpötila Luokitus-58 - 302 astetta F (-50 - 150 astetta C)
Jännitearvot33 VAC / 70 VDC
Wire Gauge18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544492000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TXC2 -mittausjohdinlanka 18 Awg 50 jalkaa punainen | AE6MCR 5TXC2punainen€20.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXC1 mittausjohto 18 Awg 50 jalkaa musta
€20.63 / yksikkö