Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXA4 -liitinsovitin 33vac / 70vdc punainen | AE6MCH

APPROVED VENDOR 5TXA4-liitinnauhasovitin 33vac/70vdc punainen

Varastossa
Tuote: AE6MCH Malli: 5TXA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitinnauhasovitin
Rungon materiaaliMessinki
Väripunainen
YhteystiedotNikkelipinnoitettu messinki
Kädessä pidettävä jännite33VAC / 70VDC
Handsfree-jännite600VAC
EristysmateriaaliPolymeeri
Pituus1.5 "
Maks. Vahvistimet20
Käyttölämpötila.14-212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXA4-liitinnauhasovitin 33vac/70vdc punainen
€6.27 / yksikkö