Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5RMF0 putkipuristimen lämpötila-anturin tyyppi K -20 - 300f | AE6FQUA

APPROVED VENDOR 5RMF0 putkikiristimen lämpötila-anturin tyyppi K -20 - 300f

Varastossa
Tuote: AE6FQU Malli: 5RMF0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikiinnittimen lämpötila-anturi
AnturiliitinMini
Temp. alue-20 - 300 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääPutket, 1/4 - 1-1 / 2 "Dia.
Vaijerin pituus3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5RMF0 putkikiristimen lämpötila-anturin tyyppi K -20 - 300f
€54.64 / yksikkö