Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5PTF0 Volumetric Pipette B Glass 100ml - 6 kpl pakkaus | AE6CEL

APPROVED VENDOR 5PTF0 Volumetric Pipette B Glass 100 ml - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6CEL Malli: 5PTF0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilavuuspipetti, luokka B
Väri VäriKeltainen
Koko100mL
luokkaB
Pituus640mm
MateriaaliLasi
Toleranssi0.16ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTF0 Volumetric Pipette B Glass 100 ml - 6 kpl pakkaus
€54.88 / yksikkö