Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5P936 Pienennyskytkin 1 1/4 x 1 tuuma sinkitty | AE4ZQV

APPROVED VENDOR 5P936 Alennusliitin 1 1/4 x 1 tuumaa sinkitty

Varastossa
Tuote: AE4ZQV Malli: 5P936

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1-1 / 4 "x 1"
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKV3 Pienennyskytkin 3/8 x 1/4 tuumaa Npt sinkitty | AB4FCC 1XKV33002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "x 1 / 4"300 psi 550 ° F: ssa€8.06
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1XKV7 Vähennysliitin 3/4 x 1/2 tuumaa Npt sinkitty | AB4FCG 1XKV73002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "x 1 / 2"300 psi 550 ° F: ssa€10.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKV8 Alennuskytkin 1 x 3/8 tuuman Npt sinkitty | AB4FCH 1XKV83002000 psi @ 150 astetta F WOG1 "x 3/8"300 psi 550 ° F: ssa€1.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKV9 Alennuskytkin 1 x 1/2 tuuman Npt sinkitty | AB4FCJ 1XKV93002000 psi @ 150 astetta F WOG1 "x 1/2"300 psi 550 ° F: ssa€14.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKW1 Pienennyskytkin 1 x 3/4 tuuman Npt sinkitty | AB4FCK 1XKW13002000 psi @ 150 astetta F WOG1 "x 3/4"300 psi 550 ° F: ssa€14.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKW2 Pienennyskytkin 1 1/4 x 3/4 tuumaa Npt sinkitty | AB4FCL 1XKW23001500 psi @ 150 astetta F WOG1-1/4" x 3/4"300 psi 550 ° F: ssa€21.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKW7 Pienennyskytkin 1 1/2 x 1 1/4 tuumaa Npt | AB4FCR 1XKW73001500 psi @ 150 astetta F WOG1-1/2" x 1-1/4"300 psi 550 ° F: ssa€23.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P936 Alennusliitin 1 1/4 x 1 tuumaa sinkitty
€9.37 / yksikkö