Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5P915 Nelikantainen tulppa 2 tuumaa galvanoitu | AE4ZPY

APPROVED VENDOR 5P915 Nelikantainen tulppa 2 tuumaa galvanoitu

Varastossa
Tuote: AE4ZPY Malli: 5P915

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko2"
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WJ74 Neliöpäätulppa 2 1/2 tuumaa sinkitty | AC3UYZ 2WJ74150300 psi @ 150 astetta F WOG2.5 "150 psi€22.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WJ75 Neliöpäätulppa 3 tuumaa sinkitty | AC3UZA 2WJ75150300 psi @ 150 astetta F WOG3"150 psi€34.64
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2WJ76 Neliömäinen tulppa 4 tuumaa sinkitty | AC3UZB 2WJ76150300 psi @ 150 astetta F WOG4"150 psi€65.56
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5P907 Nelikulmainen tulppa 1/8 tuumaa sinkitty | AE4ZPP 5P907150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 8 "150 psi€2.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P908 Neliöpäätulppa 1/4 tuumaa sinkitty | AE4ZPQ 5P908150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 4 "150 psi€2.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P909 Neliöpistoke 3/8 tuuman sinkitty | AE4ZPR 5P909150300 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "150 psi€2.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P910 Neliöpäätulppa 1/2 tuumaa sinkitty | AE4ZPT 5P910150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "150 psi€2.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P915 Nelikantainen tulppa 2 tuumaa galvanoitu
€11.08 / yksikkö