Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5P816 Pienennettävä kyynärpää 90 astetta 2 x 1 1/2 tuumaa sinkitty | AE4ZKV

APPROVED VENDOR 5P816 supistava kyynärpää 90 astetta 2 x 1 1/2 tuumaa galvanoitu

Varastossa
Tuote: AE4ZKV Malli: 5P816

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienentävä kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko2 "x 1-1 / 2"
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WE99 Pienentävä kyynärpää 90 astetta 2 1/2 x 2 tuumaa sinkitty | AC3UDY 2WE99150300 psi @ 150 astetta F WOG2-1 / 2 "x 2"150 psi€68.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P804 Pienentävä kyynärpää 90 astetta 3/8 x 1/4 tuumaa sinkitty | AE4ZKG 5P804150300 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "x 1 / 4"150 psi€4.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P805 Pienentävä kyynärpää 90 astetta 1/2 x 3/8 tuumaa sinkitty | AE4ZKH 5P805150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "x 3 / 8"150 psi€18.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P806 Pienennettävä kyynärpää 90 astetta 1/2 x 1/4 tuumaa sinkitty | AE4ZKJ 5P806150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "x 1 / 4"150 psi€18.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P808 Pienennettävä kyynärpää 90 astetta 3/4 x 3/8 tuumaa sinkitty | AE4ZKL 5P808150300 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "x 3 / 8"150 psi€6.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P809 Pienentävä kyynärpää 90 astetta 1 x 3/4 tuumaa sinkitty | AE4ZKM 5P809150300 psi @ 150 astetta F WOG1 "x 3/4"150 psi€8.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P811 Pienentävä kyynärpää 90 astetta 1 1/4 x 1 tuumaa sinkitty | AE4ZKP 5P811150300 psi @ 150 astetta F WOG1-1 / 4 "x 1"150 psi€28.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P816 supistava kyynärpää 90 astetta 2 x 1 1/2 tuumaa galvanoitu
€25.40 / yksikkö