Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5NWA6 Käsikäyttöinen pussitiivistepöytälevy 8-5 / 8in | AE4XWW

APPROVED VENDOR 5NWA6 Käsikäyttöinen pussintiivistyspöytälevy 8-5/8in

Varastossa
Tuote: AE4XWW Malli: 5NWA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen laukun kartio
AsennusPöytälevy
Roll leveys3 / 8 "
Tiivisteen leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8422309191
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tiivisteen paksuus (2.3 mil)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NWA6 Käsikäyttöinen pussintiivistyspöytälevy 8-5/8in
€33.22 / yksikkö