Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY VENDOR 5MZF6 -testipalkin pidike AE4VMQ

APPROVED VENDOR 5MZF6 testitangon pidike

Varastossa
Tuote: AE4VMQ Malli: 5MZF6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€523.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipalkin pidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9031909095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5MZF7 -testipalkin pidike AE4VMR 5MZF7€452.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MZF6 testitangon pidike
€523.43 / yksikkö