Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5MYX3 -neulaventtiilivipu | AE4VHK

APPROVED VENDOR 5MYX3 neulaventtiilin vipu

Varastossa
Tuote: AE4VHK Malli: 5MYX3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiilin vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MYW0 Neulaventtiilin jousipidike | AE4VGW 5KYVÄ0Neulaventtiilin jousipidike€11.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MYX1 Neulaventtiilin varsi | AE4VHH 5MYX1Neulaventtiilin varsi€77.20
HYVÄKSYTTY VENDOR 5MYX2 -neulaventtiilin mutteri | AE4VHJ 5MYX2Neulaventtiilin mutteri€2.22
HYVÄKSYTTY VENDOR 5MYX4 -neulaventtiilien välilevy AE4VHL 5MYX4Neulaventtiilin välikappale€19.10
HYVÄKSYTTY VENDOR 5MYX5 -neulaventtiilin O-rengas | AE4VHM 5MYX5Neulaventtiilin O-rengas€3.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MYX3 neulaventtiilin vipu
€16.92 / yksikkö