Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5GTD2 -hyllytolppa 63 tuuman kromi - 2-pakkaus | AE3XYP

APPROVED VENDOR 5GTD2 hyllytolppa 63 tuuman kromi – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3XYP Malli: 5GTD2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyposti
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Postikorkeus63 "
Pylvään leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPostikorkeusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GTD9 -hyllypylväs 74 tuuman kromi - 2-pakkaus | AE3XYT 5GTD974 "€39.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GTE6 Hyllytanko 85 tuuman kromi - 2 kpl pakkaus | AE3XYW 5GTE685 "€45.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GTD2 hyllytolppa 63 tuuman kromi – 2 kpl pakkaus
€43.38 / yksikkö