APPROVED VENDOR 5GPL6 Wire Shelving H63 W48 D18 Black 5 Shelf | AE3XPX

APPROVED VENDOR 5GPL6 lankahyllyt H63 W48 D18 musta 5 hyllyä

Varastossa
Tuote: AE3XPX Malli: 5GPL6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
VäriMusta
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus63 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti300 lb
Hyllytyyppifreestanding
Leveys48 "
Johtohyllyjen viimeistelyJauhemaali
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräHyllyn kapasiteettiHyllytyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KPK8 Hyllystarti H 63 W 24 D 18 Musta | AC2JPF 2 KPK818 "63 "4800 lbKäynnistin24 "€226.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KPK9 Hyllystartti H 63 W 36 D 18 Musta | AC2JPG 2 KPK918 "63 "4800 lbKäynnistin36 "€228.32
HYVÄKSYTTY VENDOR 2KPL1 Hyllystarti H 63 W 48 D 18 Musta | AC2JPH 2KPL118 "63 "4800 lbKäynnistin48 "€258.13
HYVÄKSYTTY VENDOR 2KPL2 -hyllystarti H 63 W 60 D 18 Musta | AC2JPJ 2KPL218 "63 "4600 lbKäynnistin60 "€280.09
HYVÄKSYTTY VENDOR 2KPL3 Hyllystarti H 63 W 72 D 18 Musta | AC2JPK 2KPL318 "63 "4600 lbKäynnistin72 "€323.16
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 2KPL4 -hyllystarti H 63 W 24 D 24 Musta | AC2JPL 2KPL424 "63 "4800 lbKäynnistin24 "€208.91
HYVÄKSYTTY VENDOR 2KPL5 Hyllystartti H 63 W 36 D 24 Musta | AC2JPM 2KPL524 "63 "4800 lbKäynnistin36 "€259.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GPL6 lankahyllyt H63 W48 D18 musta 5 hyllyä
€273.55 / yksikkö