Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5FVE1 Ruisku Luer Lock Polypropeeni 20cc - 10 kpl pakkaus AE3TDF

APPROVED VENDOR 5FVE1 ruisku Luer Lock polypropeeni 20cc - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3TDF Malli: 5FVE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnosteluruisku
Koko20CC
VäriLäpikuultava
annosteleeLiima, liitä, tiivistysaine, rasva, nesteet
MateriaaliErittäin tiheä polypropeeni
TyyppiLuer -lukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisällä Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5FVD2 -ruisku Luer Lock polypropeeni 3cc - pakkaus 10 | AE3TCW 5FVD23CC-Ilmakäyttöinen Luer-lukko (vain tynnyri ja tulppa)€8.93
HYVÄKSYTTY VENDOR 5FVD3 -ruisku Luer Lock polypropeeni 5cc - 10 kpl pakkaus AE3TCX 5FVD35CC-Ilmakäyttöinen Luer-lukko (vain tynnyri ja tulppa)€10.32
HYVÄKSYTTY VENDOR 5FVD5 -ruisku Luer Lock polypropyleeni 30cc - pakkaus 10 | AE3TCZ 5FVD530CC-Ilmakäyttöinen Luer-lukko (vain tynnyri ja tulppa)€20.16
HYVÄKSYTTY VENDOR 5FVD6 -ruisku Luer Lock polypropyleeni 6cc - pakkaus 10 | AE3TDA 5FVD66CC0.024 "Ilmaohjattu kartiorengas (vain tynnyri ja tulppa)€10.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 5FVD7 Ruisku Luer Lock Polypropeeni 30cc - 10 kpl pakkaus AE3TDB 5FVD730CC0.042 "Ilmaohjattu kartiorengas (vain tynnyri ja tulppa)€29.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5FVD8 Ruisku Luer Lock polypropeeni 3cc - pakkaus 10 | AE3TDC 5FVD83CC-Luer -lukko€10.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 5FVD9 Ruisku Luer Lock Polypropyleeni 5cc - 10 kpl pakkaus AE3TDD 5FVD95CC-Luer -lukko€10.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVE1 ruisku Luer Lock polypropeeni 20cc - 10 kpl pakkaus
€19.57 / yksikkö