Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DPL8 Soil Box 280 Ml H-4385:lle | AE3JRC

APPROVED VENDOR 5DPL8 Soil Box 280 ml H-4385:lle

Varastossa
Tuote: AE3JRC Malli: 5DPL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperälaatikko, 280 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DPL9 Soil Box 75 Ml H-4385:lle | AE3JRD 5DPL9Maaperälaatikko, 75 ml€287.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPL8 Soil Box 280 ml H-4385:lle
€306.93 / yksikkö