Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5DPD3 Horizontal Dial Indicator For 5dpd2 | AE3JNX

APPROVED VENDOR 5DPD3 vaakasuuntainen valitsin 5dpd2:lle

Varastossa
Tuote: AE3JNX Malli: 5DPD3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€954.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuuntainen valitsin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9031909095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPD3 vaakasuuntainen valitsin 5dpd2:lle
€954.52 / yksikkö