HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 5DPA0 Suorituskykyinen ilmailmauuni 3.8 Cu Ft | AE3JNG

APPROVED VENDOR 5DPA0 korkean suorituskyvyn paineilmauuni 3.8 Cu Ft

Tuote: AE3JNG Malli: 5DPA0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorituskykyinen pakotettu uuni
Sisällä käytettävissä olevat mitat19 x 18 x 19 "
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Ulkomitat28 x 28 x 37
Tehon kulutus1600 Watts
Tehontarve120 V, 50/60 Hz, 16 A
Hyllyn kapasiteetti50 lbs.
Temp. alue35-260 astetta C
tilavuus3.8 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.84
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8514100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: hitsattu kaksiseinärakenne, 3 "lasikuitueriste, digitaalinen lämpötilan säätö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkomitatTehon kulutusTehontarveTemp. aluetilavuusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5DPA1 Korkean suorituskyvyn pakotettu uuni 3.8 Cu Ft | AE3JNH 5DPA128 x 28 x 371800 Watts240 V 50/60 Hz, 9.2 A35-260 astetta C3.8 cu. ft.-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 5DPA2 Tehokas pakotettu uuni 6.7 kuutio Ft AE3JNJ 5DPA236 x 30 x 42 "2400 Watts240 V 50/60 Hz, 11.7 A35-260 astetta C6.7 cu. ft.-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 5DPA3 Korkean suorituskyvyn pakotettu uuni 12 Cu Ft | AE3JNK 5DPA336 x 33 x 54 "3600 Watts240 V 50/60 Hz, 18.4 A50-260 astetta C12.0 cu. ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPA0 korkean suorituskyvyn paineilmauuni 3.8 Cu Ft