Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5DNT7-monikanavainen maturiteettimittari | AE3JLJ

APPROVED VENDOR 5DNT7 Monikanavainen kypsyysmittarisarja

Varastossa
Tuote: AE3JLJ Malli: 5DNT7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,884.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikanavainen betonin kypsyysmittari
NoudattaaASTM C1074
liitäntäRS-232
Mittausalue-10-90 astetta C
MuistiKyllä
Powered By9V Akku
Lämpöparin tyyppiT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi9027508020
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPowered ByHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5DNT8 Ladattava monikanavamittari | AE3JLK 5DNT8Ladattava akku€3,804.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNT7 Monikanavainen kypsyysmittarisarja
€3,884.80 / yksikkö