APPROVED VENDOR 5CXC6 Threaded Stud B7 Plain 1 1/4-8X7, 10PK | AE3ETK

APPROVED VENDOR 5CXC6 kierretappi B7 tasainen 1 1/4-8X7, 10PK

Varastossa
Tuote: AE3ETK Malli: 5CXC6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€296.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus7"
Rockwellin kovuusHRC 35
Temp. alue1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.495
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5CXC6 kierretappi B7 tasainen 1 1/4-8X7, 10PK
€296.61 /pakkaus