Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5A247 Työnnä letkuhaaran 1/4 tuuman tunnus | AE2YXG

APPROVED VENDOR 5A247 Push On Hose Barb 1/4 tuuman Id

Varastossa
Tuote: AE2YXG Malli: 5A247

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä letkun liitin
AsennustyyliSuora kääntö
Letkutunnus1 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine250 PSI
Kierteen koko1/4 (F) 45 astetta SAE, 37 astetta JIC
KiertyyppiNainen SAE
TyyppiTyönnä letkun liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkutunnusLetku sisäpuolella Dia.Kierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5A246 Työnnä letkuliitin 3/8 tuuman tunnus | AE2YXF 5A2463 / 8 "3 / 8 "3/8 (F) 45 astetta SAE€5.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 5A248 Työnnä letkuliitin, 1/2 tuuman tunnus | AE2YXH 5A2481 / 2 "1 / 2 "1/2 (F) 45 astetta SAE, 37 astetta JIC€6.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5A247 Push On Hose Barb 1/4 tuuman Id
€3.64 / yksikkö