Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 56095 Kierretanko Sinkki 1-1/4-12 x 1 jalkaa | AA2LHE 10P618

APPROVED VENDOR 56095 kierretanko sinkki 1-1/4-12 x 1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2LHE Malli: 56095Ristiviite: 10P618

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus1ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7955
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 56095 kierretanko sinkki 1-1/4-12 x 1 jalkaa
€48.65 / yksikkö