Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 514131G Flat Washer Sae Sopii 1 1/8 tuuman, 10PK | AF2XJE 6YPK5

APPROVED VENDOR 514131G litteä aluslevy Sae sopii 1 1/8 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AF2XJE Malli: 514131GRistiviite: 6YPK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1.125 "
Sisällä Dia.1.187 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2.25 "
Pakkauksen paino0.91
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko1.125 "
Paksuus0.134 "
Paksuustoleranssi+026 / -. 026
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 514131G litteä aluslevy Sae sopii 1 1/8 tuumalle, 10PK
€16.54 /pakkaus