Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 513101G Flat Washer Uss Fits 3/4 Inch, 20PK | AF2XHM 6YPH9

APPROVED VENDOR 513101G Flat Washer Uss Sopii 3/4 tuumalle, 20PK

Varastossa
Tuote: AF2XHM Malli: 513101GRistiviite: 6YPH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.13 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2"
Pakkauksen paino1.9
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko3 / 4 "
Paksuus0.148 "
Paksuustoleranssi+029 / -. 026
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 513101G Flat Washer Uss Sopii 3/4 tuumalle, 20PK
€22.84 /pakkaus