Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 513031G Flat Washer Uss Fits 5/16 Inch, 50PK | AF2XHF 6YPH3

APPROVED VENDOR 513031G Flat Washer Uss Sopii 5/16 tuumalle, 50PK

Varastossa
Tuote: AF2XHF Malli: 513031GRistiviite: 6YPH3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Pakkauksen paino0.48
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko5 / 16 "
Paksuus0.083 "
Paksuustoleranssi+021 / -. 019
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 513031G Flat Washer Uss Sopii 5/16 tuumalle, 50PK
€5.85 /pakkaus