HYVÄKSYTTY Myyjä 4YUM3-neliöputki 304 ruostumatonta terästä 1 1/2 Od x 1 1/8 Id-neliö 6 jalkaa | AE2PLH

APPROVED VENDOR 4YUM3 Neliömäinen Putki 304 Ruostumaton teräs 1 1/2 Od x 1 1/8 Id Neliö 6 Jalkaa

Tuote: AE2PLH Malli: 4YUM3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€208.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
Alloy tyyppi304
Iskulujuus (paunaa)Ei arvioitu
Sisällä aukiolla1-1 / 8 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila1500 F
Min. Lämpötila Luokitus-425 astetta F.
Aukion ulkopuolella1-1 / 2 "
Neliön suvaitsevaisuuden ulkopuolella+/- 0.030 "
Vetolujuus75,000 psi
TyyppiNeliö, koriste
Seinämän paksuus0.18 "
Seinämän paksuuden toleranssi+/- 0.100 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.04
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7306613000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4YUJ3 Neliöputki 304 SS 1/2 Ulkohalkaisija Neliö x 3/8 Id Neliö 6 jalkaa | AE2PKN 4YUJ30.065 "€26.96
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4YUJ4 Neliöputki 304 SS 3/4 Ulkohalkaisija Neliö x 5/8 Id Neliö 6 jalkaa | AE2PKP 4YUJ40.065 "€45.23
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4YUJ5 neliöputki 304 ruostumaton teräs 1 ulkohalkaisija neliö x 7/8 Id neliö 6 jalkaa | AE2PKQ 4YUJ50.065 "€47.13
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4YUJ6-neliöputki 304 ruostumaton teräs 1 1/4 ulkohalkaisija X1 1/8 Id-neliö 6 jalkaa | AE2PKR 4YUJ60.065 "€73.50
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4YUJ7 Neliöputki 304 Ruostumaton Teräs 1 1/2 Od x 1 3/8 Id Neliö 6 Jalat | AE2PKT 4YUJ70.065 "€84.33
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4YUJ8 Neliöputki 304 SS 2 Ulkonauhan neliö x 1 7/8 Id Neliö 6 jalkaa | AE2PKU 4YUJ80.065 "€114.00
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4YUJ9 Neliöputki 304 SS 1 Ulkonauhan neliö x 27/32 Id Neliö 6 jalkaa | AE2PKV 4YUJ90.083 "€60.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4YUM3 Neliömäinen Putki 304 Ruostumaton teräs 1 1/2 Od x 1 1/8 Id Neliö 6 Jalkaa
€208.39 / yksikkö