Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4YNP5 -pumppukiskosarja 1-1 / 4 H x 1-3 / 4 W x 6-7 / 8 tuumaa | AE2NHJ

APPROVED VENDOR 4YNP5 pumppukiskosarja 1-1/4 K x 1-3/4 L x 6-7/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE2NHJ Malli: 4YNP5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppukiskosarja
Mitat1-1 / 4 "K x 1-3 / 4" L x 6-7 / 8 "P
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4YNP6 -pumppukiskosarja 1-3 / 4 H x 1-3 / 4 W x 6-1 / 2 tuumaa | AE2NHK 4YNP61-3 / 4 "K x 1-3 / 4" L x 6-1 / 2 "P€53.10
HYVÄKSYTTY VENDOR 4YNP7 -pumppukiskopaketti 2-5 / 8 H x 1-3 / 4 W x 6-1 / 2 tuumaa | AE2NHL 4YNP72-5 / 8 "K x 1-3 / 4" L x 6-1 / 2 "P€60.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4YNP5 pumppukiskosarja 1-1/4 K x 1-3/4 L x 6-7/8 tuumaa pituus
€38.84 / yksikkö