Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRC6 -moduulianturien pituus 6 tuumaa | AE2DVK

APPROVED VENDOR 4WRC6 modulaarisen testisondin pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2DVK Malli: 4WRC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaariset koettimet
VäriMusta, punainen
EristysmateriaaliTuplaeristys
Pituus5 13 / 16 "
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite1000
Pistokkeen ja liittimen kuvaus4 mm: n banaanihylsy
TurvallisuusarviointiCAT III 1000V, CAT IV 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeukamateriaaliPituusMaks. VahvistimetMaks. JänniteAvauskokoTurvallisuusarviointiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRA2 -moduulianturien pituus 5.5 tuumaa | AE2DUW 4WRA2-5.5 "101000-CATIII 1000V€20.33
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRA9 -moduulianturit Alligaattorin mäntä | AE2DVD 4WRA9Nikkelipinnoitettu teräs6.125 "1010006"CATIII 1000V€79.46
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRC1 -testausanturit koukku raskaaseen mäntään | AE2DVE 4 WRC1Nikkelipinnoitettu5.5 "101000-CATIII 1000V€13.37
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRC2 -moduulimittapäät, männän mäntä | AE2DVF 4 WRC2Nikkelipinnoitettu6 5 / 16 "510003-17 / 32 "CAT III 1000V, CAT IV 600V€22.90
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRC5 -moduulianturien pituus 6 tuumaa | AE2DVJ 4 WRC5-4.625 "101000-CAT III 1000V, CAT IV 600V€35.71
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRC7 -moduulianturien pituus 6 tuumaa | AE2DVL 4 WRC7-5 13 / 16 "101000-CAT III 1000V, CAT IV 600V€37.93
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRC8 -moduulianturien pituus 6 tuumaa | AE2DVM 4 WRC8-5 13 / 16 "101000-CAT III 1000V, CAT IV 600V€11.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRC6 modulaarisen testisondin pituus 6 tuumaa
€6.47 / yksikkö