HYVÄKSYTTY Myyjä 4RDN8 Kierretanko B7 Keltainen sinkki 1-8x12 jalkaa AD9EPY

APPROVED VENDOR 4RDN8 kierretanko B7 keltainen sinkki 1-8x12 jalkaa

Tuote: AD9EPY Malli: 4RDN8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€312.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
MateriaaliB7 seosterästä
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus125,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus105,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.024
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RDN8 kierretanko B7 keltainen sinkki 1-8x12 jalkaa
€312.93 / yksikkö