HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4RDJ6 Kierretanko ruostumatonta terästä 7/16-20x6 jalkaa | AD9ENU

APPROVED VENDOR 4RDJ6 kierretanko ruostumatonta terästä 7/16-20x6 jalkaa

Tuote: AD9ENU Malli: 4RDJ6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€92.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB85
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus75,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 16-20
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.19
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)183.39
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RDJ6 kierretanko ruostumatonta terästä 7/16-20x6 jalkaa
€92.56 / yksikkö