Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PKJ9 Männänrengassarja 2 tuuman reiän halkaisija 2kpl | AD9CWG

APPROVED VENDOR 4PKJ9 männänrengassarja 2 tuuman reiän halkaisija 2kpl

Varastossa
Tuote: AD9CWG Malli: 4PKJ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännänrengassarja
VäriKulta, musta
durometer58 Ranta D
Varten Bore Dia.2"
Materiaali15 prosentin lasitäytteinen PTFE, Buna N
Palojen lukumäärä2
Temp. alue-40 astetta F - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PKK1 Männänrengassarja 2 1/4 tuuman reiän halkaisija 2kpl | AD9CWH 4 PKK 12.25 "€7.38
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PKK2 Männänrengassarja 2 1/2 tuuman reiän halkaisija 2kpl | AD9CWJ 4 PKK 22.5 "€7.69
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PKK3 Männänrengassarja 2 3/4 tuuman reiän halkaisija 2kpl | AD9CWK 4 PKK 32.75 "€8.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKJ9 männänrengassarja 2 tuuman reiän halkaisija 2kpl
€7.67 / yksikkö