Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PE23 Vetokahva Teräs Hopea 6-1/2 In | AD9CCC

APPROVED VENDOR 4PE23 Vetokahva Teräs Hopea 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CCC Malli: 4PE23

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Grip Dia.3 / 4 "
Kahvan pituus4-1 / 2 "
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiHitsattava
Kokonaispituus6.5 "
Projektio1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE23 Vetokahva Teräs Hopea 6-1/2 tuumaa
€4.02 / yksikkö