Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4PE22 Door Pull 7 7/8 In | AD9CCB

APPROVED VENDOR 4PE22 oven veto 7 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CCB Malli: 4PE22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Grip Dia.1"
Kahvan pituus5-21 / 64 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliTeräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle6.5 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Projektio2.125 "
Ruuvin koko# 12 x 1-1 / 4 "
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.1-3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE22 oven veto 7 7/8 tuumaa
€10.72 / yksikkö