Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB86 -kiinnityspultti 3/8 tuumaa | AD9BRW

APPROVED VENDOR 4PB86 Kiinnityspultti 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BRW Malli: 4PB86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä silmäkiinnitys
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliTeräs
Max. Ladata70 lb
Kokonaispituus3"
Koko3 / 8 "
Nopea avaaminen7 / 16 "
Paksuus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMax. LadataKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB87 Snap Bolt 1/2 In | AD9BRX 4PB87Satiini pronssi90 lb1 / 2 "€4.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB86 Kiinnityspultti 3/8 tuumaa
€3.31 / yksikkö