Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4NZD9 Stretch Film Cutter 6 tuuman pituus sininen | AD9AZD

APPROVED VENDOR 4NZD9 Stretch Film Cutter 6 tuuman pituus sininen

Varastossa
Tuote: AD9AZD Malli: 4NZD9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch-kalvoleikkuri
Terän materiaaliKarkaistu teräs
Terän tyyppiKäännettävä
Käsittele väriäsininen
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiViisto
Mukana toimitettavien terien määrä1
Kokonaispituus6"
Kokonaispaksuus0.5 "
kokonaisleveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8211924060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NZD9 Stretch Film Cutter 6 tuuman pituus sininen
€5.29 / yksikkö