HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NTJ8 Letku 6mm Id 10mm Ulkohalkaisija 2m Pituus | AD8ZNW

APPROVED VENDOR 4NTJ8 letku 6mm sisähalkaisija 10mm ulkohalkaisija 2m pituus

Tuote: AD8ZNW Malli: 4NTJ8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€438.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.6mm
Pituus2m
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine6300 PSI
Dia ulkopuolella.10mm
Dia. Toleranssi+/-. 125 "
Temp. alue-325 - 1500 astetta F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.78
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7304413045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTJ6 Letku 4mm Id 6mm Ulkohalkaisija 2m Pituus | AD8ZNU 4NTJ64mm5100 PSI6mm+/-. 125 "1mm€156.29
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTJ7 Letku 8mm, ulkohalkaisija 2m, pituus | AD8ZNV 4NTJ7-5800 psi8mm+/-. 125 "1.5mm€320.96
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTJ9 Letku 8mm Id 12mm Ulkohalkaisija 2m Pituus | AD8ZNX 4NTJ98mm5200 psi12 mm+/-. 125 "2mm€491.54
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTK1 Letku 4 mm tuuman tunnus 6 mm tuuman ulkohalkaisija 2 m | AD8ZNY 4NTK14mm4713 PSI6mm+/-. 11mm€144.23
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4NTK2 Letku 6 mm tuumaa Id 8 mm tuumaa ulkohalkaisija 2m | AD8ZNZ 4NTK26mm3545 PSI8mm+/-. 11mm€113.60
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4NTK3 Letku 7 mm tuumaa Id 10 mm tuumaa ulkohalkaisija 2m | AD8ZPA 4NTK37mm4621 PSI10mm+/-. 11.5mm€226.12
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTK4 -putket 8 mm tuuman Id 12 mm tuuman ulkohalkaisija 2 m | AD8ZPB 4NTK48mm5415 PSI12 mm+/-. 12mm€285.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTJ8 letku 6mm sisähalkaisija 10mm ulkohalkaisija 2m pituus
€438.74 / yksikkö