Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4NFE6 Hardwood Trim Nail 4D 1 1/2, 570PK | AD8XFD

APPROVED VENDOR 4NFE6 Hardwood Trim Nail 4D 1 1/2, 570PK

Varastossa
Tuote: AD8XFD Malli: 4NFE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovapuusta valmistettu kynsi
Noin Pkg. Määrä570
Halkaisija0.072 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata15
Pää Dia.7 / 64 "
Head TypeCuped Brad
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Koko4d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFE6 Hardwood Trim Nail 4D 1 1/2, 570PK
€23.90 /pakkaus