HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4NEY1 Deck Nail Flat Sinkitty 16d - Pakkaus 2640 | AD8XCT

APPROVED VENDOR 4NEY1 Deck Nail Flat Galvanized 16d - Pakkaus 2640

Varastossa
Tuote: AD8XCT Malli: 4NEY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€327.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kynsi
Noin Pkg. Määrä2640
Halkaisija0.148 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata9
Pää Dia.5 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino30 paunaa.
Varren tyyppiKierre
Koko16d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.31
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi7317005570
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEY1 Deck Nail Flat Galvanized 16d - Pakkaus 2640
€327.17 / yksikkö