Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4NEX4 Deck Nail Flat galvanoitu 16d Pk 88 | AD8XCL

APPROVED VENDOR 4NEX4 Deck Nail Flat Galvanized 16d Pk 88

Varastossa
Tuote: AD8XCL Malli: 4NEX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kynsi
Noin Pkg. Määrä88
Halkaisija0.148 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata9
Pää Dia.5 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Varren tyyppiKierre
Koko16d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7317005570
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEX4 Deck Nail Flat Galvanized 16d Pk 88
€12.56 / yksikkö