Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NET1 Yhteinen naulasinkitty litteä 10D, 340PK | AD8XAV

APPROVED VENDOR 4NET1 naulasinkitty litteä 10D, 340PK

Varastossa
Tuote: AD8XAV Malli: 4NET1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhteinen Nail
Noin Pkg. Määrä340
Halkaisija0.148 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata9
Pää Dia.5 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Varren tyyppitavallinen
Koko10d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.38
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NET1 naulasinkitty litteä 10D, 340PK
€42.42 /pakkaus