Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4MJW6 Diffuser Egg Crate Kanavakoko 22 x 22 tuumaa | AD8UKK

APPROVED VENDOR 4MJW6 diffuusori munalaatikon kanavan koko 22 x 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8UKK Malli: 4MJW6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMunalaatikon diffuusori
VäriValkoinen
Syvyys23.5 "
Kanavan kokoX 22 22
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus23.5 "
MateriaaliAlumiini
ShapeNeliö
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJW6 diffuusori munalaatikon kanavan koko 22 x 22 tuumaa
€128.70 / yksikkö