HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4MJU9 Hajotinsyöttö T-palkki Kanavan koko 10 tuumaa | AD8UJU

APPROVED VENDOR 4MJU9 Diffusor Supply T-palkin kanavan koko 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8UJU Malli: 4MJU9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€142.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty tarjonnan hajotin
VäriValkoinen
YhteensopivaT-palkin ripustettavat kattokatot
Syvyys23.75 "
Kanavan koko10
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus5.437 "
MateriaaliTeräs
ShapeNeliö
Leveys23.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.07
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman diffuusiokuvio (360 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJU8 Hajotinsyöttö T-palkin kanavan koko 8 tuumaa | AD8UJT 4 MJU88€251.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJU9 Diffusor Supply T-palkin kanavan koko 10 tuumaa
€142.28 / yksikkö